王子ネピア
王子ネピアの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
王子ネピアの トイレットペーパー
ネピアトイレットロール1.5倍巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12ロール)
注文コード
62799865
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
長さ1.5倍巻で交換回数減&省スペースに。ふんわりなめらかさ製法と超密エンボス加工でやわらかさとなめらかさを実現。丈夫でやぶれにくく、ふわっとプレミアムな肌ざわり。フレッシュパルプ100%製品です。
仕様
ミシン目、エンボスあり
種別
芯あり
材質
パルプ
幅(mm)
109
タイプ
ダブル
長さ(m)
45