フラッシュハンドル(2ポイント)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62799887 品番 AP-883(#T0230)
販売価格(税込) ¥4,329
販売価格(税別)
3,935

錠前とハンドルの一体構造
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
扉面から突起が少ない平面タイプです。
ワイヤーとロッドを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー
突起の少ない平面タイプです。
樹脂製なので軽量化が計れます。

用途
特装車・バス・リフトドア・大型扉・引戸・シャッタードア
バス等のトランクリッド・ワンタッチ扉
材質ポリアセタール樹脂(POM) 付属品キー2本 タキゲンコード01440 ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする