※左用です

キャビン用アウターハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62799905 品番 A-885-1-2-R
販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

扉面からの突起が少ない平面タイプ
ロッドあるいはワイヤーを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。
右用

材質亜鉛合金(ZDC) 用途特装車・バス・建設機械 付属品キー2本・取付け板 表面仕上げクロムめっき(MZCr) K240 タキゲンコード02865

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする