TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
大型リッドハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62799914
品番
AP-886(#T0230)
販売価格(税込)
¥4,576
販売価格(税別)
¥
4,160
バスケットに入れる
大型リフトドアに最適のソフトタッチのハンドルです。
錠前とハンドルの一体構造です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
扉面から突起の少ない平面タイプです。
材質
AES樹脂
用途
バス・特装車・リフトドア
付属品
キー2本
色
ブラック
タキゲンコード
01631