TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
引戸用フラッシュハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体/アルミニウム合金(ADC)、プレート(裏板)/ステンレス鋼板(SUS304)、ハンドル/ブラック
タキゲンコード
04590
注文コード
62799923
品番
A-899
販売価格(税込)
¥2,907
販売価格(税別)
¥
2,643
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
スライド扉用の小型ハンドルです。
左右兼用です。
ロッド操作タイプです。
本製品は、裏側でプレート(裏板)固定となります。
錠前は別取付けになります(別売)。
材質
本体/アルミニウム合金(ADC)、プレート(裏板)/ステンレス鋼板(SUS304)、ハンドル/ブラック
付属品
プレート(裏板)固定用ビス、ロット棒固定用ストッパーM5
タキゲンコード
04590
用途
特装車・保冷庫・ボトルカー等の小型引戸用ハンドル
表面仕上げ
焼付塗装(シルバーメタリック)