防災サイクル 27型 6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル クロスバイク【完成組立品】

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62799935 品番 CR276HAB-DUNKLE-TC-GM
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

LEDオートライト、ワイヤーバスケット、後輪リング錠など、欲しい装備を備えたスタイリッシュなシティクロスバイク。通勤通学にも便利な1台です。さらに、パンクの心配がなく、空気入れ不要の東部オリジナルノンパンクシステムをプラスした防災対応仕様。普段から使える防災サイクルモデルです。

用途構内移動用、防災用、日常使い等 質量(kg)約19.5 ガンメタ サイズ27型 照明【前照灯】LEDオートライト 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1800×580×1060 後輪リング錠 変速シマノグリップシフト外装6段
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,600 / 税込 ¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする