ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の 自転車用カギ(ロック)
ROCKBROS(ロックブロス)の ワイヤーロック・チェーンロック
4桁式シリコンダイヤルロック 322000300
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62799978
品番
M3220003003
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,199
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
車体を傷つけにくいシリコン素材採用、4桁ダイヤル式ケーブルロック。
用途
柔らかなシリコンでケーブル全体を保護し、車体や手に優しい設計の4桁ダイヤルロック。キー不要のキーレスタイプで紛失の心配がなく、1万通りの組み合わせによる高い防犯性を実現。軽量&コンパクトで持ち運びも簡単。自転車・バイクはもちろん、スーツケースやベビーカーの盗難対策にも活躍します。
材質
亜鉛合金 ABS樹脂 シリコン
全長(mm)
645
質量(kg)
0.195
色
ブルー
注意
※本製品には説明書が付属しておりません。暗証番号の設定方法については、商品ページ内の画像でご案内しておりますので、ご確認ください。