ロッドリンク(□10穴、10mmオフセット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62799984 品番AC-1025-L-1-10
販売価格(税込) ¥256
販売価格(税別)
233
材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)53.5 寸法H(mm)10 寸法□W(mm)10 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード04279

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする