ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の 自転車用カギ(ロック)
ROCKBROS(ロックブロス)の ワイヤーロック・チェーンロック
折りたたみ式ブレードロック 3214000300
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62799987
品番
M3214000201
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
切断も破壊も許さない、頼れる無骨ブレードロック
用途
厚さ6.3mmのA3スチールプレートを採用したブレードロック。高い切断耐性と無骨で迫力あるデザインが盗難を強力に抑止します。ピッキング対策に優れたウェーブキーと、亜鉛合金製の堅牢なロックヘッドで耐久性も申し分なし。展開時は約67cmと実用的な長さを確保しつつ、折りたたみ構造で持ち運びも容易。チェーンロックやU字ロックと組み合わせれば、さらなる防犯効果が期待できます。
材質
A3スチールプレート(改良PP素材で保護)・亜鉛合金製ロックヘッド
全長(mm)
670
質量(kg)
0.425
色
ブラック
収納時寸法(mm)
150×45×33
鍵
ウェーブキー(2本付属)
注意
※付属のケースは自転車本体に取り付け可能ですが、バイクへの固定は想定しておりません。バイクでご使用の際は、鍵本体の収納ケースとしてご活用ください。
※
※シートポストへ装着する場合は、以下の点をご確認ください。
※・タイヤに干渉しないか
※・鍵本体の出し入れ時にサドルへ干渉しないか
※
※本製品に説明書は同封されておりません。取付方法は商品ページの画像や動画をご参照ください。
※スペアキーの作成や追加販売は行っておりません。キーの管理はお客様ご自身で十分ご注意ください。