スマホホルダー 2521003200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62800005 品番 M25210032002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

片手で簡単セット 振動に強く安心して使えるスマホホルダー

用途四隅のホールド爪とシリコン滑り止めでスマホをしっかり固定し、振動や衝撃に強いホルダー。片手でワンタッチ装着でき、360°回転や角度調整でナビ・メッセージ確認も快適。工具不要で簡単に取り付けられ、充電しながら使用可能。4.7〜6.8インチ対応、18〜28mmのハンドルに設置でき、自転車・バイク・ベビーカーまで幅広く活躍します。 付属品ゴム製ワッシャー2種、ナット2個 材質本体( ABS樹脂 )滑り止めパッド( EVA ) 質量(kg)0.12 ペールブルー
注意
※寸法は1〜5mmほど誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする