TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
ロッドリンク(□8穴、20mmオフセット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62800018
品番
AC-1025-L-2-20
販売価格(税込)
¥323
販売価格(税別)
¥
294
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
69.2
寸法H(mm)
20
寸法□W(mm)
8
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
04282