ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の 携帯電話関連
スマホホルダー 2521003200
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62800030
品番
M25210032004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
片手で簡単セット 振動に強く安心して使えるスマホホルダー
用途
四隅のホールド爪とシリコン滑り止めでスマホをしっかり固定し、振動や衝撃に強いホルダー。片手でワンタッチ装着でき、360°回転や角度調整でナビ・メッセージ確認も快適。工具不要で簡単に取り付けられ、充電しながら使用可能。4.7〜6.8インチ対応、18〜28mmのハンドルに設置でき、自転車・バイク・ベビーカーまで幅広く活躍します。
付属品
ゴム製ワッシャー2種、ナット2個
材質
本体( ABS樹脂 )滑り止めパッド( EVA )
質量(kg)
0.12
色
ホワイト
注意
※寸法は1〜5mmほど誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。