画像準備中

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62800118 品番LEDD87057L(W)-LS
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
質量(kg)0.2 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)5.7(100V)/5.8(200V)/6.0(242V) 相関色温度(K)2700 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP43 幅(Φmm)85 エネルギー消費効率(Lm/W)115.7(100V)/113.7(200V)/110(242V) 入力電流(mA)60(100V)/35(200V)/33(242V) 光束(Lm)660(光束維持時間:40000時間/光束維持率70%) 埋め込み寸法(mm)Φ75 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする