TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
ステンレス アウター付ワイヤロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ワイヤー部/ステンレス(SUS304)、端子・ナット部/鉄製(SPCC)、アングル/冷間圧延鋼板(SPCC)
タキゲンコード
21471
注文コード
62800133
品番
AC-1025-Y-500
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アウター内部はモリブデンコーティング処理のため、抵抗が少なく動きがスムーズです。
用途
ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。
(A-151-A、CP-626、他)
材質
ワイヤー部/ステンレス(SUS304)、端子・ナット部/鉄製(SPCC)、アングル/冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
端子・ナット部・アングル、亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
素線径(mm)
0.13
最大引張荷重(kN)
0.78
タキゲンコード
21471