曜日別特売
WTV-201 帆布 ケーブルタイ収納ケース3段 カラビナ付 work time 62800134

WTV-201 帆布 ケーブルタイ収納ケース3段 カラビナ付 work time 62800134
WTV-201 帆布 ケーブルタイ収納ケース3段 カラビナ付 work time 62800134

帆布 ケーブルタイ収納ケース3段 カラビナ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード62800134品番WTV-201
参考基準価格(税別)¥3,340販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

結束タイを3段収納できます。ベルト通し付き。
1段目は、マジック式で結束タイ以外も収納できます。
2段目は、ゴムバンド付きで、結束タイを固定出来ます。
3段目も、2段目同様に、ゴムバンド付きで結束タイを固定出来ます。
カラビナ付で、ベルト通しにも装着できます。日本製。

材質【生地】10号防水帆布【金具】アルミ質量(g)120サイズ(cm)39×15×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする