work time
work timeの 腰袋/工具差し/携帯ケース
work timeの 工具差し
work timeの ペンチ用 工具差し
牛黒床皮 ペンチ3段差し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62800159
品番
WTV-301
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ペンチを3段で収納。
ハトメ穴付き 安全コードを装着できるハトメ穴が1か所あります。
頑丈な台曲がり仕様。型押タイプで、形状をキープ。
日本製。
材質
【生地】牛黒床皮【金具】スチールメッキ
質量(g)
170
サイズ(cm)
22×9×4.5