TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
ステンレス 埋込み取手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62800167
品番
A-1030-2-TMP
販売価格(税込)
¥3,311
販売価格(税別)
¥
3,010
バスケットに入れる
A-1030-2・TMP:SEMIS8-0915(SESC6.9)対応(2015年度版)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
23
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
150
表面仕上げ
化学研磨(TMP)
タキゲンコード
04612
用途
半導体製造装置・計測機器