TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の ローレットノブ
ステンレス ローレットつまみ(ねじ部M6×L10)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62800176
品番
A-1038-TMP
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
用途
配分電盤・制御盤・小型ボックス
付属品
S.W.・ナット
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M6
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)
10
タキゲンコード
4616
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS304)