リモコン付スイングUSBライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62800215 品番EL-179
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

180°首振りUSB-A型LEDライト。LED3つ搭載。8色の単灯点灯や点滅パターンをリモコンで操作出来ます。

用途車の車内用品 幅(mm)90 高さ(mm)180 奥行(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする