ステンレス 角型取手(P=238)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62800334 品番A-1042-D-2
販売価格(税込) ¥1,731
販売価格(税別)
1,574

ステンレス製で耐食性に優れています。

材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 用途屋内外の大型から小型までの扉 質量(g)215 寸法L(mm)268 寸法P(mm)238 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード00688

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする