TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 120)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62800377
品番
A-1042-F-4-TMP
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
用途
屋内外の大型から小型までの扉
質量(g)
120
寸法H(mm)
35
寸法L1(mm)
78
寸法L2(mm)
6
寸法P(mm)
68
表面仕上げ
電解研磨(TMP)
寸法M
M5
タキゲンコード
04626