TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ステンレス 丸棒取手 (取付けピッチ 120)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62800413
品番
A-1075-4-TMP
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
用途
計測機器・通信機器
質量(g)
70
寸法H(mm)
40
寸法L1(mm)
128
寸法D(Φmm)
8
寸法L2(mm)
10
寸法P(mm)
120
寸法L3(mm)
18
表面仕上げ
電解研磨(TMP)
使用荷重(N)
490
寸法M
M5
タキゲンコード
04624