TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の スターノブ(ファイブノブ)
ステンレスノブファスナー(Φ12貫通穴)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62800447
品番
A-1099-P-1
販売価格(税込)
¥3,650
販売価格(税別)
¥
3,318
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
寸法M
-
用途
食品機械・医療機器
材質(本体)
ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)
1528
種類
多角形
寸法L1(mm)
42
寸法D1(Φmm)
63
寸法D2(Φmm)
19
寸法L2(mm)
24
寸法P(mm)
-
寸法L3(mm)
-
寸法d(Φmm)
12
取付部
丸穴
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)
42
タキゲンコード
4566
材質(取付部)
ステンレス鋳物(SUS316)