ステンレスノブファスナー(M10タップ穴)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62800517 品番A-1099-T-2
販売価格(税込) ¥2,537
販売価格(税別)
2,306

ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ

寸法M10 用途食品機械・医療機器 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)960 種類多角形 寸法L1(mm)34 寸法D1(Φmm)50 寸法D2(Φmm)17 寸法L2(mm)17 寸法P(mm)1.5 寸法L3(mm)15 寸法d(Φmm)- 取付部めねじ ねじの呼びM10 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)15 タキゲンコード4567 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62800517
2019-05-19
用途:
プラスチックノブと交換
運輸・通信業

モノはしっかりしてて満足。ただ、最初から薄々は気づいてたけどかなり重い(笑)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする