TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の スターノブ(ファイブノブ)
ステンレスノブファスナー(M8タップ穴)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62800526
品番
A-1099-T-3
販売価格(税込)
¥1,795
販売価格(税別)
¥
1,632
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
寸法M
8
用途
食品機械・医療機器
材質(本体)
ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)
418
種類
多角形
寸法L1(mm)
26
寸法D1(Φmm)
40
寸法D2(Φmm)
13
寸法L2(mm)
14
寸法P(mm)
1.25
寸法L3(mm)
15
寸法d(Φmm)
-
取付部
めねじ
ねじの呼び
M8
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)
15
タキゲンコード
4570
材質(取付部)
ステンレス鋳物(SUS316)