TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ステンレス ロッドコントローラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62800544
品番
AC-1100-P-1-8
販売価格(税込)
¥5,984
販売価格(税別)
¥
5,440
バスケットに入れる
ハンドル回転角度60°でロッドストロークは30mm
ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。
特殊機構でロッド棒の自重落下を防止
左右兼用型
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途
キュービクル・シェルター
質量(g)
250
寸法L(mm)
160
寸法t(mm)
1.5
寸法S(mm)
30
寸法P1(mm)
145
寸法P2(mm)
188.6
寸法W1(mm)
8
寸法W2(mm)
16
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
01833