ステンレス ロッドコントローラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62800553 品番 AC-1100-P-1-10
販売価格(税込) ¥5,984
販売価格(税別)
5,440

ハンドル回転角度60°でロッドストロークは30mm
ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。
特殊機構でロッド棒の自重落下を防止
左右兼用型

材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 用途キュービクル・シェルター 質量(g)250 寸法L(mm)160 寸法t(mm)1.5 寸法S(mm)30 寸法P1(mm)145 寸法P2(mm)188.6 寸法W1(mm)10 寸法W2(mm)16 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード01834

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする