ディスプレイポートVGA変換アダプター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62800580 品番57Y4393
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
ケーブル長(cm)20 オス形状DisplayPort、VGA 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPortオス コネクタ2VGAオス

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする