曜日別特売
#06 ガンメタル エリー95MD Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 62800660

#06 ガンメタル エリー95MD Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 62800660
#06 ガンメタル エリー95MD Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 62800660
#06 ガンメタル エリー95MD Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 62800660

エリー95MD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#06 ガンメタル注文コード62800660品番#06 ガンメタル
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

【特徴】リップ下のフィンをカットする事によって、用途に合わせたアクションにチューニングする事が可能です。オプションパーツのアウターウェイトを装着する事によってスローシンキングチューンやサスペンドチューンを簡単に行うことができます。ボディー浮力に余裕があるので、フックを#4サイズまでサイズアップさせることができ、ビッグフィッシュ狙いの時も安心です。<テストでキャッチした魚:スモールマウスバス、ラージマウスバス、パイク、レインボウトラウト、ブラウントラウト、ドラム、イエローパーチ、ロックバスなど>

用途【ジャークしてよし、巻いてよし、少し潜るキューゴー】チョンチョンするだけで艶めかしいダートアクションを発生させ、巻きで使えばまるでシャッドプラグのようなハイピッチアクションを発生させる。エリーシリーズ伝統のアクションレスポンスの良さはこの95MDにもしっかりと受け継がれています。ジャークで使っても良し、巻きに使っても良し。エリー95SDをもう少し潜らせたいな、という時はこの95MDの出番。湖で、川で、海で、様々な魚種にお試しください。付属品オリジナルスナップ#1+仕様Depth(m):2.1(スローフローティング)長さ(mm)95#06 ガンメタル質量(g)11.2フックIchikawa Kamakiri Treble#6
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする