曜日別特売

エリー95MD

エリー95MD - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)エリー95MD - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)エリー95MD - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)エリー95MD - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)エリー95MD - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)エリー95MD - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)エリー95MD - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)エリー95MD - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)

【特徴】リップ下のフィンをカットする事によって、用途に合わせたアクションにチューニングする事が可能です。オプションパーツのアウターウェイトを装着する事によってスローシンキングチューンやサスペンドチューンを簡単に行うことができます。ボディー浮力に余裕があるので、フックを#4サイズまでサイズアップさせることができ、ビッグフィッシュ狙いの時も安心です。<テストでキャッチした魚:スモールマウスバス、ラージマウスバス、パイク、レインボウトラウト、ブラウントラウト、ドラム、イエローパーチ、ロックバスなど>

用途【ジャークしてよし、巻いてよし、少し潜るキューゴー】チョンチョンするだけで艶めかしいダートアクションを発生させ、巻きで使えばまるでシャッドプラグのようなハイピッチアクションを発生させる。エリーシリーズ伝統のアクションレスポンスの良さはこの95MDにもしっかりと受け継がれています。ジャークで使っても良し、巻きに使っても良し。エリー95SDをもう少し潜らせたいな、という時はこの95MDの出番。湖で、川で、海で、様々な魚種にお試しください。仕様Depth(m):2.1(スローフローティング)付属品オリジナルスナップ#1+長さ(mm)95質量(g)11.2フックIchikawa Kamakiri Treble#6内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62800608#01 BPBスメルト#01 BPBスメルト
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
62800617#02 ゴーストスメルト#02 ゴーストスメルト
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
62800626#03 BPBチャートリューススメルト#03 BPBチャートリューススメルト
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
62800635#04 ホログラムスメルト#04 ホログラムスメルト
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
62800651#05 ブラックバックゴールド#05 ブラックバックゴールド
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
62800660#06 ガンメタル#06 ガンメタル
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
62800669#07 パールフラッシュ#07 パールフラッシュ
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
62800678#08 イエローパーチ#08 イエローパーチ
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
62800687#09 ハイビズチャートリュース#09 ハイビズチャートリュース
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
62800696#10 イワシクローム#10 イワシクローム
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする