寸法D(Φmm)38
寸法H1(mm)42
寸法H2(mm)5
寸法H3(mm)12.5
寸法H4(mm)11.3
寸法H5(mm)3
寸法H6(mm)25
寸法L(mm)80
寸法N(mm)1
寸法P1(mm)-
寸法P2(mm)15
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)13
寸法W3(mm)8
寸法W4(mm)27
寸法d(Φmm)3
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器
表面仕上げ鏡面バフ研磨
鍵0200
寸法MM18
タキゲンコード01133