トリガー付防水レバーロックハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62800702 品番 A-1140-W-1-1(TAK60)
販売価格(税込) ¥20,570
販売価格(税別)
18,700

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
トリガーを握って回転させる安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型

材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 用途屋外キュービクル・配分電盤 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 質量(g)540 寸法L(mm)152 最大適合板厚(mm)9.8 表面仕上げ鏡面バフ研磨 TAK60 タキゲンコード04140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする