ステンレス トリガー付防水ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 300 寸法L1(mm)120 注文コード62800788 品番KA-1140-W-2-1(#300)
販売価格(税込) ¥28,050
販売価格(税別)
25,500
この商品は鍵・寸法L・寸法L1など5種類から選べます 他の種類を見る

トリガーを握って回転させる安全機構です。
鍵は360°回転で施錠時のみ抜差しできます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
塩害対策(SUS304+コーティング)
錠前は高級ピンタンブラー錠を採用
左右兼用型

寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)88 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 用途高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 質量(g)682 最大適合板厚(mm)8.8 表面仕上げメラミン樹脂焼付塗装(メタリックシルバー) 300 タキゲンコード01301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする