TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
防水ロックハンドル (本体)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62800867
品番
A-1149-1(#0061-H)
販売価格(税込)
¥9,350
販売価格(税別)
¥
8,500
バスケットに入れる
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
樹脂製の防塵・防水キャップ付
ロック時は内蔵されたクラッチ機構により止め金が固定
左右兼用型
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)
120
寸法D(Φmm)
30
寸法H1(mm)
33.5
寸法H2(mm)
14.5
用途
配分電盤・制御盤
寸法H3(mm)
18.5
寸法H4(mm)
3
最大適合板厚(mm)
9.8
表面仕上げ
ビーズショット処理
タキゲンコード
01143