一般用両面テープ N0.500

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(48巻)
幅(mm)25
長さ(m)50
内容量1箱(48巻)注文コード62800870品番No.500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

工業用両面テープ接着テープとして幅広い用途にご使用いただいており、信頼のロングセラー製品です。
高い粘着力を示し、部品固定性能にすぐれています。
金属板とプラスチック板を接着する場合のように、熱による寸法変化が比較的大きい被着体の貼り合せに威力を発揮します。
UL969認定製品です。
RoHS指令10物質を使用しておりません。

用途
打ち抜き金属銘板用
ABS化粧板の貼り合せ用
プラスチック表示板の固定用
幅(mm)25寸法25mm×50m長さ(m)50基材不織布テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス12.5
注意
※<使用上の注意>
※被着体の表面の油分・水分・ゴミなどは、きれいに除いてください。
※感圧型粘着剤ですので、圧着はローラーまたはブレスにて十分に行ってください。
※ 圧着が不十分な場合、特性及び外観に影響を与えます。
※凹凸面や歪みの大きいものにはきれいに接着しない場合があります。できるだけならしてください。
※テープ本来の粘着力は発揮するまでには、少し時間がかかりますので、少なくとも貼り付け後数時間はテープに大きな力がかかる置き方や使い方は避けてください。
※<保管の注意>
※必ず箱に入れて保管してください。
※保管場所は直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする