ラッチ式平面ハンドル(三方締)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304) 材質(ケース)ステンレス鋼鋳物(SUS304) タキゲンコード03145 注文コード62800912 品番A-1151R-A-2-2
販売価格(税込) ¥18,202
販売価格(税別)
16,547
この商品は材質・タキゲンコードなど12種類から選べます 他の種類を見る

防塵・防滴構造
全体にアールのついたソフトデザイン
三方締めにより大きな扉もガッシリ閉まります。
ロッド棒とラッチ(C-1040他)を組むことによりワンタッチで三方締めができます。
防塵性向上の為、鍵前部にシャッターを付けました。(標準装備)

寸法L1(mm)73 寸法L2(mm)95 寸法L3(mm)63 寸法W1(mm)92 寸法W2(mm)83 寸法W3(mm)80 材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304) 用途配分電盤・制御盤・食品機器・厨房機器 質量(g)410 材質(ケース)ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げビーズショット処理 タキゲンコード03145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする