スナッチロック平面ハンドル(耐振用)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 400 付属品キー2本・取付け板・受座 注文コード62800928 品番A-1151R-B-1-2
販売価格(税込) ¥20,695
販売価格(税別)
18,814
この商品は材質・鍵・付属品など14種類から選べます 他の種類を見る

防塵シャッター付錠前を標準装備
全体にアールのついたソフトなデザイン
振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。
扉はワンタッチで開閉できます。
取付けにA-154-Bと互換性があります。
振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。
ワンタッチ開閉
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型

用途
保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
配分電盤・制御盤・振動機器・船舶・車両
寸法L1(mm)80 寸法L2(mm)73 寸法W1(mm)102 寸法W2(mm)110 寸法W3(mm)93 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品キー2本・取付け板・受座 質量(g)688 表面仕上げビーズショット処理 400 タキゲンコード04291

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする