TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ステンレス タートルハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62800955
品番
A-1168
販売価格(税込)
¥29,920
販売価格(税別)
¥
27,200
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直に移動して扉の締付けを調整できます。
非常時に内側用ハンドルにより扉を開けることができます。
密閉タイプで防水扉の締付けに最適
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
用途
小型ハッチ・振動機器・環境機器・測定機器
質量(g)
870
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
03132