ステンレス 埋込み取手(ナット式)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品平座金・S.W.・ナット 注文コード62800982 品番A-1191N-1-B-TMP
販売価格(税込) ¥2,743
販売価格(税別)
2,494
この商品は付属品など6種類から選べます 他の種類を見る

A-1191N-1-A・B:SEMIS8-0915(SESC6.9)対応(2015年度版)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。

寸法H(mm)21 寸法L1(mm)138 寸法L2(mm)95 寸法L3(mm)99 寸法L4(mm)22 寸法P1(mm)110 寸法P2(mm)65 寸法W1(mm)88 寸法W2(mm)35 寸法W3(mm)64 寸法d(mm)24 材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304) 用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器 付属品平座金・S.W.・ナット 質量(g)170 表面仕上げ化学研磨(TMP) タキゲンコード04630

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62800982
2020-07-11
用途:
金属扉の取っ手として使用
サービス業

表面処理が気に入り購入しました。もう少し安価だと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする