ステンレス 埋込み取手(ボルト式)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品平座金・S.W.・ナット 注文コード62800998 品番A-1191N-2-A-TMP
販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は付属品など6種類から選べます 他の種類を見る

A-1191N-1-A・B:SEMIS8-0915(SESC6.9)対応(2015年度版)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。

寸法H(mm)14.5 寸法L1(mm)109.5 寸法L2(mm)70 寸法L3(mm)73 寸法L4(mm)12 寸法P1(mm)88 寸法P2(mm)38 寸法W1(mm)64 寸法W2(mm)25 寸法W3(mm)42 寸法d(mm)17 材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304) 用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器 付属品平座金・S.W.・ナット 質量(g)100 表面仕上げ化学研磨(TMP) タキゲンコード04631

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61103744
2023-08-23
用途:
扉の開閉用の手を掛ける取手として使用
有限会社小澤製作所 様

ステンレス製のため、屋内はもちろん屋外用途にも対応しており大変便利です。取付も簡単です。

対象商品:
61103744
2019-09-14
用途:
ABS樹脂取っ手の取替
教育・研究機関

丈夫で良い。個人の用途としては、ネジ4個はない方が良かった。古い物の代替品は無いのでドリルで穴を開けた。
色をアイボリーに変えた方が汎用性がある。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする