デジタルスチルカメラ Cyber-shot RX100 VII (2100万画素CMOS/光学x8) シューティンググリップキット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62801045 品番DSC-RX100M7G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

【新開発のイメージセンサーが実現するα9並みの圧倒的なスピードとAF性能】最大60回/秒の演算処理。
最高約20コマ/秒のAF/AE追随ブラックアウトフリー撮影。
リアルタイムトラッキング& リアルタイム瞳AF (人物/動物)。
最大90コマ/秒のワンショット連続撮【ポケットサイズの小型ボディ】24-200mm / F2.8-4.5 ZEISS Vario-Sonnar T レンズ。
可動式液晶モニター 上180° / 下90°、 タッチパネル【強化された動画撮影機能】4K HDR 動画記録。
リアルタイムトラッキング& リアルタイム瞳AF 4K 。
4Kアクティブ手振れ補正。
シューティンググリップ(VCT-SGR1相当)

質量(g)約302(バッテリーNP-BX1、メモリーカードを含む)/約275(本体のみ) 画素数(総)約2100万、(有効)約2010万

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする