TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
ステンレス パイプジョイント金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62801104
品番
A-1219-2-4
販売価格(税込)
¥3,616
販売価格(税別)
¥
3,287
バスケットに入れる
パイプの組合せで取手やハシゴが自由に作れます。
ねじによる組立方式ですので溶接が不用です。
寸法D1(Φmm)
33.4
寸法D2(Φmm)
24.2
寸法D3(Φmm)
18
寸法L1(mm)
60
寸法L2(mm)
40
寸法L3(mm)
40
寸法d(Φmm)
27.2
用途
特装車・バス等の取手やハシゴ
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)
65
表面仕上げ
電解研磨
タキゲンコード
01856