寸法H1(mm)50
寸法L1(mm)142
寸法L10(mm)117
寸法L2(mm)49.5
寸法L3(mm)65.5
寸法L4(mm)9.5
寸法L5(mm)18
寸法L6(mm)34.5
寸法L7(mm)25.5
寸法L8(mm)106
寸法L9(mm)100.5
寸法W1(mm)32
寸法W2(mm)26
寸法W3(mm)22
寸法W4(mm)27
寸法W5(mm)15
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げへアライン仕上
鍵0200
タキゲンコード03012