寸法H1(mm)38
寸法L1(mm)117
寸法L10(mm)96
寸法L2(mm)48.5
寸法L3(mm)61.5
寸法L4(mm)8.5
寸法L5(mm)20
寸法L6(mm)35
寸法L7(mm)20.5
寸法L8(mm)86
寸法L9(mm)81.5
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)23
寸法W3(mm)20
寸法W4(mm)24
寸法W5(mm)10
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げへアライン仕上
鍵0200
タキゲンコード03014