TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ステンレス取手(電解研磨)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ブラケット・パイプ/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ/ABS樹脂
注文コード
62801174
品番
A-1236-2-TMP
販売価格(税込)
¥7,855
販売価格(税別)
¥
7,141
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法P・寸法D1
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
寸法L(mm)
300
寸法P1(mm)
268
寸法P2(mm)
218
材質
ブラケット・パイプ/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ/ABS樹脂
用途
厨房機器・車両
表面仕上げ
ブラケット・パイプ/電解研磨(TMP)、キャップ/クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード
04601