寸法H1(mm)26
寸法L1(mm)84
寸法L10(mm)63
寸法L2(mm)23.5
寸法L3(mm)61.5
寸法L4(mm)8.5
寸法L5(mm)-
寸法L6(mm)-
寸法L7(mm)20
寸法L8(mm)53
寸法L9(mm)48.5
寸法W1(mm)28
寸法W2(mm)23
寸法W3(mm)-
寸法W4(mm)24
寸法W5(mm)9.5
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付
表面仕上げヘアライン仕上
鍵0050
タキゲンコード01730