寸法L1(mm)142
寸法L10(mm)117
寸法L2(mm)49.5
寸法L3(mm)65.5
寸法L4(mm)9.5
寸法L5(mm)18.5
寸法L6(mm)35
寸法L7(mm)25
寸法L8(mm)93
寸法L9(mm)87.5
寸法W1(mm)32
寸法W2(mm)26
寸法W3(mm)20
寸法W4(mm)5
寸法W5(mm)20
寸法W6(mm)27
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途高速道路制御盤・船舶用機器
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げヘアライン仕上
鍵0050
タキゲンコード01732