画像準備中

両面テープ No.510

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40巻) 注文コード 62801229 品番 No.510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

VOC(揮発性有機化合物)放散量が少ない両面テープです。
金属やプラスチックなどの被着体に強力に接着します。
RoHS指令10物質を使用しておりません。

用途
家電機器の金属銘板固定
プラスチック表示板の固定
フィルムや紙の接着
幅(mm)30 長さ(m)50 基材不織布 テープ地色白色半透明 テープ厚さ(mm)0.15 粘着剤アクリル系 主な用途車用/電気・電子用/塩ビ・プラスチック用/固定/多用途 180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス12 特性両面・強力
注意
※<使用上の注意>
※被着体の表面の油分・水分・ゴミなどは、きれいに除いてください。
※感圧型粘着剤ですので、圧着はローラーまたはブレスにて十分に行ってください。
※ 圧着が不十分な場合、特性及び外観に影響を与えます。
※凹凸面や歪みの大きいものにはきれいに接着しない場合があります。できるだけならしてください。
※テープ本来の粘着力は発揮するまでには、少し時間がかかりますので、少なくとも貼り付け後数時間はテープに大きな力がかかる置き方や使い方は避けてください。
※<保管の注意>
※必ず箱に入れて保管してください。
※保管場所は直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする