寸法L1(mm)117
寸法L10(mm)96
寸法L2(mm)18.5
寸法L3(mm)61.5
寸法L4(mm)8.5
寸法L5(mm)-
寸法L6(mm)6
寸法L7(mm)21
寸法L8(mm)74
寸法L9(mm)69.5
寸法W1(mm)28
寸法W2(mm)23
寸法W3(mm)-
寸法W4(mm)-
寸法W5(mm)15
寸法W6(mm)24
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途高速道路制御盤・船舶用機器
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げヘアライン仕上
鍵0050
タキゲンコード01360