TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
ステンレス 大型埋込み取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面仕上げ
ヘアライン仕上
注文コード
62801305
品番
A-1282-2
販売価格(税込)
¥3,587
販売価格(税別)
¥
3,261
バスケットに入れる
この商品は
表面仕上げ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1282)
大型の扉に最適です。
寸法t1(mm)
4
寸法t2(mm)
33
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
特装車・コンテナ・振動機器・大型扉
質量(g)
340
表面仕上げ
ヘアライン仕上
寸法M
M5用皿穴
タキゲンコード
03255